TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39308764
品番
M2-TM64S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,360
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
50
色
グレー
間口(mm)
1760
奥行(mm)
450
質量(kg)
15
材質(本体)
スチール
付属品
中棚受2本
トラスコ品番
116-4065
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません