TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防炎シート
カラーターポリンシート(防炎 類)シートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39308904
品番
TPS3654-B
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
色
ブルー
トラスコ品番
116-4149
材質
シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:真鍮
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
8.4
長さ(m)
5.4
ハトメ数
60
引裂強度(N)
縦69、横69
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
ハトメピッチ(cm)
30
幅(m)
3.6
引張強度(N/3cm)
縦559、横539