カラーターポリンシート(防炎 類)シートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39308956 品番 TPS3654-W
参考基準価格(税別)¥71,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
ホワイト トラスコ品番116-4154 材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:真鍮 形状折りたたみタイプ 質量(kg)8.4 長さ(m)5.4 ハトメ数60 引裂強度(N)縦69、横69 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 ハトメピッチ(cm)30 幅(m)3.6 引張強度(N/3cm)縦559、横539

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/810/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする