TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの 六角ビット/ボールポイントビット
ミニインパクトドライバーセットなめた六角穴付ボルト用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39309227
品番
TMID-NH-4.0
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
全長(mm)
105
トラスコ品番
116-4554
適合機種
TMID-2S
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
29
対辺寸法(mm)
4
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭