TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの なめたネジはずしビット
ミニインパクトドライバーセットなめたプラスネジ用ビット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39309236
品番
TMID-NP-M4
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
全長(mm)
105
トラスコ品番
116-4555
適合機種
TMID-2S
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
36
先端サイズ
M2〜4
六角対辺(mm)
6.35
対応ねじ
M2〜4