SB-CARRY プロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース TRUSCO 39309279 SB-CARRY プロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース TRUSCO 39309279 SB-CARRY プロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース TRUSCO 39309279 SB-CARRY プロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース TRUSCO 39309279

プロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39309279 品番SB-CARRY
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。
耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。
現場に応じて必要なものだけチョイスできます。
電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。

用途
建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。
必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×320×480 ブラック トラスコ品番116-4232 材質クリスタルプロテクションPVD 幅(mm)440 質量(kg)4 容量55L 高さ(mm)480 タイプキャリータイプ 奥行(mm)320 耐荷重約25kg 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×380
注意
※完全防水ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39309279
2022-10-07
用途:
機械のメンテンナンス
アメテック株式会社 様 (製造業)

工具などいれに使用。
2回宅急便で送ったらバックとの留め具が貧弱でハンドルの一部が外れてガタガタになっている。耐久性がひどい。
返品したい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、申し訳ございません。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする