TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
プロ用段積みバッグ STACK BLOCK3段タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3台)
注文コード
39309297
品番
SB-3SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×320×860
色
ブラック
トラスコ品番
116-4234
セット内容
キャリーケース(SB-CARRY)、ボックス(SB-BOX)、パーツケース(SB-PT42B)
材質
クリスタルプロテクションPVB
幅(mm)
440
質量(kg)
7
高さ(mm)
860
奥行(mm)
320
容量(L)
約104
ポケット数
SB-BOX、SB-CARRY、SB-PT42Bの3点セット