※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの フック(吊り金具)
ジャンボフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39309403
品番
JH-28-HL
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ
付属品
十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA3×16
トラスコ品番
116-4054
厚さ(mm)
3
質量(g)
16
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
5
取付穴数
2
表面仕上げ
ヘアライン