※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの フック(吊り金具)
U型フック(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39309473
品番
UH-36-SM
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー
付属品
十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25
トラスコ品番
116-4068
厚さ(mm)
4
質量(g)
39
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
36
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
11
取付穴数
2
表面仕上げ
鏡面