TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの オフィス用チェア(OAチェア)
TRUSCOの 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェア肘なしタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
39309665
品番
T-05-BK
参考基準価格(税別)
¥28,370
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
ブラック
座面高さ(mm)
440〜570
本体質量(kg)
10
トラスコ品番
125-6663
材質
張地:布張りPE(ポリエステル)、主要成型部品:PP(ポリプロピレン)、クッション材:モールドウレタン、キャスター:ナイロン
質量(kg)
10
張地
布張り
座幅(mm)
450
座高(mm)
440〜570
座奥行(mm)
400
昇降方式
(座上下)ガス調節式