TS116MD 紙巻器 TOTO 39310564

※使用例

紙巻器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス製 材質(本体)ステンレス 適合Φ120mm以下、幅105〜114mm、芯の内径38mm以上のペーパー 注文コード39310564 品番TS116MD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は材質・適合など16種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス製 適合Φ120mm以下、幅105〜114mm、芯の内径38mm以上のペーパー 仕様ワンタッチ 寸法(mm)166×110×93 シルバー 材質(本体)ステンレス 収納数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×110×93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39310686
2015-09-22
用途:
トイレットペーパーのホルダーに

同じものが近くのホームセンターより安かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする