※使用例
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
紙巻器
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
材質(本体)
ステンレス
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
注文コード
39310573
品番
TS116WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
材質・適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス製
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
仕様
二連紙巻器
寸法(mm)
285×77×76
色
シルバー
材質(本体)
ステンレス
収納数
2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
285×77×76
注意
※ペーパー取り付けのために、商品左右、および上部に130mm以上の空間が必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39310573
TS116WR
44405805
YH702
紙巻器
TOTO
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)