TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
紙巻器
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
芯棒:鏡面仕上げ
材質(紙切板)
マット仕上げ(ブラスト処理)
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
注文コード
39310591
品番
YH403
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
芯棒:鏡面仕上げ
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
仕様
R/L兼用
長さ(mm)
135
幅(mm)
73.5
寸法(mm)
135×52×73.5
高さ(mm)
52
材質(紙切板)
マット仕上げ(ブラスト処理)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
73.5×73.5×52
注意
※ペーパー取り付けのために、芯棒開口側に130mm以上の空間が必要です。