※使用例
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
紙巻器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
芯棒:ステンレス製
材質(ブラケット)
亜鉛合金製(めっき仕上げ)
材質(紙切板)
ステンレス製
適合
ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
注文コード
39310607
品番
YH405
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
芯棒:ステンレス製
適合
ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
仕様
芯あり芯なし共用
長さ(mm)
160
幅(mm)
80
寸法(mm)
160×142×80
高さ(mm)
142
材質(ブラケット)
亜鉛合金製(めっき仕上げ)
材質(紙切板)
ステンレス製
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
80×142×80
注意
※ペーパー取り付けのために、商品右側もしくは左側に130mm以上の空間が必要です。