曜日別特売
TESS-77149 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 39310618

引張コイルばね(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10個)自由長L(mm)25注文コード39310618品番TESS-77149
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
外径D(Φmm)4自由長L(mm)25ばね定数(N/mm)0.196材質ステンレス(SUS304-WPB)線径d(Φmm)0.45ばねの種類引張コイルばね許容荷重(N)4.85トラスコ品番125-7419質量(g)10巻数39.5初張力(N)1.147荷重時長L1(mm)43.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39310837
2021-01-05
用途: ラジコンボートの一部分に錆びなくて良いですよ

淡水に浸かる部分に使っているのですけど、強度も、長さもえらべるので使い道が広がっています。

対象商品 : 39316473
2020-09-22
用途: 自作サスペンションの戻りバネ

しっかりした作りで、見栄えも高級感があって、いい感じです。

対象商品 : 39311327
2020-05-04
用途: クルマブレーキキャリパー
その他業種

何種類か購入してやっとピッタリなサイズをゲット、大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39310968
2020-05-12
用途: 製品乾燥時に載せるメッシュの固定治具
製造業

バネの強度は適切でした。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 39310627
2019-07-25
用途: 引っ張りスプリングに使用

思っていたより小さくみえたが、引っ張りも粘り強く良い感じ、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする