※使用例
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
紙巻器
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
樹脂製
材質(本体)
めっき仕上げ
材質(紙切板)
めっき仕上げ
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅105〜114mm以下(外径:Φ120mm以下)
注文コード
39310652
品番
YH43M
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂製
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅105〜114mm以下(外径:Φ120mm以下)
仕様
ワンタッチ、ワンハンドカット
長さ(mm)
170
幅(mm)
75
寸法(mm)
170×100×75
高さ(mm)
100
材質(本体)
めっき仕上げ
材質(紙切板)
めっき仕上げ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
75×100×75
注意
※ペーパー取り付けのために、紙巻器の上部に100mm以上の空間が必要。