※使用例
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
紙巻器
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体・紙切板:黄銅製(めっき仕上げ)ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
注文コード
39310677
品番
YH45R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
材質・適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・紙切板:黄銅製(めっき仕上げ)
ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
寸法(mm)
143×134×79
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
143×134×79
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39310677
YH45R
68864373
YH902
紙巻器
TOTO
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)