TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
紙巻器
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黄銅製(めっき仕上げ)
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
注文コード
39310695
品番
YH801
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅製(めっき仕上げ)
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
長さ(mm)
165
幅(mm)
90
寸法(mm)
165×86×90
高さ(mm)
86
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×86×90
注意
※ペーパー取り付けのために、商品右側に130mm以上の空間が必要です。