アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
当たりゴムが付いているので対象物への傷を防ぎ、滑り止めとしての役割も果たします。当たりゴムは取り外すことができるので、汚れた時などは単体で清掃が可能です。イメージ画像は、最大口開きが160mmタイプですが、この他に200、250、300mmタイプがあります。
ちょっとパッと押さえるのに丁度いいサイズ感、従業員もこればっかり使ってる
剥がれかけたモルタルをこれで抑えて新たなモルタルを流し込んで直したいと思います
締め付けもよく取り回しがしやすく便利に扱えるので気に入っている。
しっかりしたつくりで愛用してます締め付け強度も十分です。
鉄工業に使用したが変形強度が弱く曲がりやすい。強力型を希望します。今後に期待です。
以前にも、買ったことがあり好印象でしたので、リピートです!
まだ、一度しか使用していないが締め付けが弱いが接着する際、固定できるので満足です。
何ら支障無く,使用出来ています.締め付けがハンドル式になっていますので,握る必要なく弱い力ででも締め付けられるところが便利です.