※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL40-250AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9B ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ 注文コード39316025 品番MGPL40-250AZ-M9BZ
参考基準価格(税別)¥88,440 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はオートスイッチ種類・ねじの種類・軸受種類など5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 ねじの種類(-) Rc リード線(m)5 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする