スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
固定式フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39323324
品番
BHW1000
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
使用荷重(t)
1
トラスコ品番
114-1621
寸法d(mm)
60
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
60
材質
炭素鋼
質量(g)
990
寸法H(mm)
22
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
90
関連資料:
(0.04MB)