※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
ファンドリーフックスイベル付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39323349
品番
YF3
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
3
トラスコ品番
114-2074
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
3.3
寸法L(mm)
162
寸法H(mm)
352
寸法d(mm)
33
寸法D(mm)
33
寸法C(mm)
73