※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFHL1.5L チェーンフック スリーエッチ 39323376 CFHL1.5L チェーンフック スリーエッチ 39323376

チェーンフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39323376 品番 CFHL1.5L
参考基準価格(税別)¥35,350 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。

チェーン線径(Φmm)7.1 使用荷重(t)1.5 トラスコ品番114-2086 質量(kg)3 用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 材質特殊合金鋼 質量(g)3000 寸法L(mm)1000 線径(Φmm)7.1 寸法A(mm)14 寸法B(mm)127 寸法C(mm)63 フックFHL1.5TON カップリングCT7 適合チェーン線径(Φmm)7.1 有効長l(m)1 マスターリングML14 チェーンV7.1(メッキ付) ラッチあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39323376
2023-12-27
用途:
建設現場での吊り荷用
建設業・工事業

現場経験豊富な方がこちらを所望したので購入しました。
1個は壊れたので、もう1組はベテランさんへ。良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする