※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンフック

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39323394 品番 CFHL0.75L
参考基準価格(税別)¥26,850 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。

チェーン線径(Φmm)5.6 使用荷重(t)0.75 トラスコ品番114-1163 質量(kg)1.1 用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 材質特殊合金鋼 質量(g)1100 寸法L(mm)1000 線径(Φmm)5.6 寸法A(mm)11 寸法B(mm)100 寸法C(mm)50 フックFHL0.75TON カップリングCT5 有効長l(m)1 マスターリングML11 チェーンV5.6(メッキ付)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39323376
2023-12-27
用途:
建設現場での吊り荷用
建設業・工事業

現場経験豊富な方がこちらを所望したので購入しました。
1個は壊れたので、もう1組はベテランさんへ。良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする