※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンフック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39323403 品番 CLL3L
参考基準価格(税別)¥67,450 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。

チェーン線径(Φmm)10 使用荷重(t)3 トラスコ品番114-2088 質量(kg)6.5 用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 材質特殊合金鋼 質量(g)6500 寸法L(mm)1500 線径(Φmm)10 寸法A(mm)17 寸法B(mm)140 寸法C(mm)70 フックLL3TON カップリングCT10 有効長l(m)1.5 マスターリングML17 チェーンV10(メッキ付)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39323376
2023-12-27
用途:
建設現場での吊り荷用
建設業・工事業

現場経験豊富な方がこちらを所望したので購入しました。
1個は壊れたので、もう1組はベテランさんへ。良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする