日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39323839
品番
DLV45A12P-AAK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥97,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシレスモーター搭載の高トルク電動ドライバーです。エアドライバーに比べ、トルク精度が向上しトルク管理が容易です。
消費電力(W)
45
用途
高いトルクのねじ締め作業に。
付属品
ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ
トラスコ品番
855-0875
長さ(mm)
276
質量(kg)
0.87
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
トルク(N・m)
2.0〜4.5
適合ビット(mm)
6.35
適合ねじ(mm)小ねじ
4.5〜6
商品説明動画
電動ドライバ「デルボ」
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39323839
DLV45A12P-AAK
59738394
DLV45A12P-AA
高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)
日東工器
1台
¥
70,980
税込
¥
78,078
注文コードが変更になりました