※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
デルボねじ締めカウンター専用ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39323857
品番
DLV30A06P-SPC-AAJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,300
この商品は
トルク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
45
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
650
出力トルク(N・m)
(低トルク用ばね)0.4〜1.6、(高トルク用ばね)1.2〜3.0
付属品
ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具
トラスコ品番
855-0877
全長(mm)
276
質量(g)
700
適合ねじ(mm)小ねじ
2.6〜5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.5〜4.0
商品説明動画
ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
参考になった