3/22より値下げ!現場を応援

 

MT-6100L 音響発光式検電器(低圧交流専用) マーベル 39324119 MT-6100L 音響発光式検電器(低圧交流専用) マーベル 39324119 MT-6100L 音響発光式検電器(低圧交流専用) マーベル 39324119

音響発光式検電器(低圧交流専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39324119 品番MT-6100L
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998
使用電圧範囲(V)AC50〜600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×130×23 質量(g)22 幅(mm)22 奥行(mm)23 高さ(mm)130 トラスコ品番116-1613 長さ(mm)130 電源アルカリボタン電池(LR44)×2個(モニタ用付属) 交流電圧(V)50〜600 アズワン品番65-2056-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする