SNT3032 極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39324189 SNT3032 極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39324189

極薄スパナ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39324189 品番 SNT3032
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。

二面幅(mm)30×32 トラスコ品番118-0352 材質特殊鋼 厚さ(mm)4.5 全長(mm)275 質量(g)244 表面処理ニッケルクロムメッキ 頭部厚(mm)4.5 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02193536
2024-08-06
用途:
建設機械修理
建設業・工事業

安定のアサヒ、特に大きなトルクを必要とする場所で使用する事は無いので問題なく普通に使える

対象商品:
02193545
2024-07-31
用途:
ネジ締め作業
教育・研究機関

隙間が少ない場所でのネジ締め作業に使っています。厚さが薄いので狭い箇所に入り、作業できます。

対象商品:
02193545
2023-05-23
用途:
卓上CNCのコレット着脱用
その他業種

ローランド製卓上CNCのMDX-40Aを使用しておりますが、付属のスパナが無くなってしまったので普通のスパナを使っておりましたが厚みが邪魔をしがちでイライラする事が多かったのですがこの極薄スパナでスッキリ解決しました!こんなんだったらもっと早く購入すれば良かった。。。

1人が参考にしています
対象商品:
02193545
2023-08-26
用途:
アンテナケーブルの接続端子増し締め
教育・研究機関

アンテナケーブルの接続端子増し締め工具として2つ購入しました。薄口なので狭い場所でも使用できます。

対象商品:
02193545
2023-07-25
用途:
アンテナ線接続
教育・研究機関

アンテナ線の接続端子の締め付け用に購入しました。スパナ部分が薄いので工具の入らない薄いナットを締め付ける時も役に立ちます。

対象商品:
02193545
2023-09-30
用途:
オートバイの整備
運輸・通信業

価格の割に仕上げは良い。これまでの使用では特に問題ない。

対象商品:
02193563
2022-08-05
用途:
機械の組み立て・解体等
株式会社メディカルジャパン 様

極薄いので、狭い隙間の薄型ナットやボルトの締め付け・取り外しに便利。

対象商品:
02193545
2021-07-03
用途:
自動車、バイクメンテナンス

セットで購入したが作業後無くしたが同じのが無くホームセンターでは取り寄せになりしかもバラ売り無しでしたがMonotaROでは1個からで取扱いされていてよかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする