旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の クロウフットレンチ
クロウフットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39324304
品番
VC2008
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3
対辺寸法(mm)
8
トラスコ品番
118-5075
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)
全長(mm)
25
質量(g)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応