旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の クロウフットレンチ
クローフートレンチセット6.3(9pcs)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9丁)
注文コード
39324347
品番
VCS2090
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3
付属品
メタルケース
トラスコ品番
118-5080
セット内容
VC2-5.5、6、7、8、10、12、13
材質
特殊鋼
質量(g)
580
ハンドル内容
エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215
RoHS指令(10物質対応)
対応