IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電気溶接機
IKURATOOLS(育良精機)の アーク溶接機
IKURATOOLS(育良精機)の 直流アーク溶接機
直流インバーターアーク溶接機 ライトアーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39324383
品番
ISK-LS200ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥154,000
使用率(%)
30
付属品
一次側ケーブル3m、ホルダ付ケーブル10m、アースクリップ付ケーブル5m、溶接面、革手袋
トラスコ品番
829-0124
幅(mm)
185
質量(kg)
16
高さ(mm)
320
奥行(mm)
455
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
DC20〜200
定格入力(kVA)
8
棒径(Φmm)
1.6〜4.0