BSF5X8 ボールスクリュー(半球タイプ) イマオコーポレーション 39324453 BSF5X8 ボールスクリュー(半球タイプ) イマオコーポレーション 39324453 BSF5X8 ボールスクリュー(半球タイプ) イマオコーポレーション 39324453 BSF5X8 ボールスクリュー(半球タイプ) イマオコーポレーション 39324453

ボールスクリュー(半球タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39324453 品番 BSF5X8
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
ねじ寸法M5×0.80 トラスコ品番106-0694 材質本体:スチール、ボール:スチール 寸法(mm)ボール突き出し量:0.4 全長(mm)8 質量(g)0.8 ボール径(Φmm)3 六角軸二面幅(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする