ショートプランジャー(スチールピン)軽荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39324514 品番ZSP10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469円となります。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)2.5 トラスコ品番106-1291 全長(mm)21.5 材質(本体)SUM22L 質量(g)7 タイプ軽荷重用 寸法A(mm)M10×1.5 寸法D(mm)2.5 寸法E(mm)1.6 寸法C(mm)19 耐熱温度(℃)100 ピン径(Φmm)4.5 寸法B(Φmm)4.5 材質(センターピン)SUM22L 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 荷重(最小〜最大)(N)9〜16 表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ) 硬度(センターピン)HRC56〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする