イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの スプリングプランジャー
ショートプランジャー(スチールピン)軽荷重用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39324523
品番
ZSP12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥590
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
3.5
トラスコ品番
106-1305
全長(mm)
25.5
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
13
タイプ
軽荷重用
寸法A(mm)
M12×1.75
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
2
寸法C(mm)
22
耐熱温度(℃)
100
ピン径(Φmm)
6
寸法B(Φmm)
6
材質(センターピン)
SUM22L
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)
14〜26
表面処理(センターピン)
四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)
硬度(センターピン)
HRC56〜60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39324523
ZSP12
38725784
ZSP12
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
イマオコーポレーション
1個
¥
612
税込
¥
673
注文コードが変更になりました