ショートプランジャー(スチールピン)軽荷重用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39324539 品番ZSP16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥810
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)4.5 トラスコ品番106-1313 全長(mm)28.5 材質(本体)SUM22L 質量(g)24 タイプ軽荷重用 寸法A(mm)M16×2 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)2.5 寸法C(mm)24 耐熱温度(℃)100 ピン径(Φmm)8.5 寸法B(Φmm)8.5 材質(センターピン)SUM22L 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 荷重(最小〜最大)(N)22〜50 表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ) 硬度(センターピン)HRC56〜60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39324539 ZSP16 38725793 ZSP16 ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーション ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーション 1個 835 税込919 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする