GD-102 空柄 唐鍬・とんび・土方用 SENNARI 39324679 GD-102 空柄 唐鍬・とんび・土方用 SENNARI 39324679

空柄 唐鍬・とんび・土方用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39324679 品番GD-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
先幅(mm)28 全長(mm)900 付属品くさび付き(GD131を除く) トラスコ品番115-7059 適合機種AD-306、AD-338、AD-207、AD-233 材質天然木 質量(g)750

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする