SENNARI
SENNARIの 土農具
SENNARIの 鍬
SENNARIの 竹の子鍬・芋ほり・根切り
唐鍬 とんび鍬 黒(大・小)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39324794
品番
AD-338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先幅(mm)
190
全長(mm)
900
トラスコ品番
115-7041
材質
頭部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
質量(kg)
3
高さ(mm)
235