※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL50-15AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード39324845 品番MGPL50-15AZ-M9B-XC8
参考基準価格(税別)¥56,320 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はオートスイッチ種類・ねじの種類・オートスイッチ追記号など6種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 ストローク調整範囲(mm)(A)0〜10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 リード線(m)0.5 軸受種類(L) ボールブッシュ ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする