サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの 中空壁用アンカー
ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25本)
注文コード
39325004
品番
ITL-1011M
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
長さ(mm)
110
下穴径(Φmm)
17
ねじ長さ(mm)
79
付属品
座付ナット
トラスコ品番
491-6573
質量(g)
81.6
締付板厚(mm)
1〜10
プレート長さ(mm)
55
最大取付物厚さ(mm)
10
最大引張荷重(kN)
6.4
必要中空幅(mm)
57