6900-2RZ ボールベアリング 6900番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 39325727

6900-2RZ ボールベアリング 6900番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 39325727
6900-2RZ ボールベアリング 6900番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 39325727
モノタロウ

ボールベアリング 6900番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)

(10件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)22
幅B(mm)6
内容量1個注文コード39325727品番6900-2RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)10外径D(Φmm)22幅B(mm)6材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000基本動定格荷重Cr(N)2700基本静定格荷重Cor(N)1250JIS等級0シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900番台

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-09
用途: キシリウムの非接触ベアリング化
有限会社MetaLogic

防水性は落ちるますが、コツさえつかめば打ち替えは容易なので、ダメになったら打ち替えます。
非接触の効果は大きく、別のホイールになったような転がりです。
打ち替えに抵抗がないなら、是非トライしてください。

2が参考にしています
対象商品 : 39325736
2020-06-14
用途: 芝生の転圧ローラーの軸受け
建設業・工事業

100kgほどのコンクリートローラーの軸受けとして使いましたが、動きがスムーズで必要十分でした。

対象商品 : 39325745
2020-02-29
用途: Powertap G3のメンテナンス
サービス業

特に問題無く仕様出来ています。
他社製比べて型番が見辛いのが難点。

2が参考にしています
対象商品 : 39325736
2019-11-07
用途: マキタインパクトドライバーの修理

マキタインパクトドライバーの修理に使用。当然のことながら問題なく置き換えられ、使えている。

1が参考にしています
対象商品 : 39325736
2020-07-09
用途: インパクトドライバーメンテ
製造業

値段も安くいつも助かります。品質は非常に良いのでまたリピートします。

対象商品 : 39325754
2018-07-06
用途: 機械メンテナンス
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 39325754
2017-01-30
用途: カーメンテナンス

何処よりも安く早く(いつでも)到着するのでとても助かります。他メーカーとの品質の差などは全く気にならない商品だと思います。

対象商品 : 39325745
2018-07-13
用途: 木工電動機械のメンテナス

木工電動機のメンテナスに使用今迄の処問題なし、安い 早い配送。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする