※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 39325896 品番 CAS175MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
最大径(Φmm)175 材質スチール(亜鉛コート処理) バンド幅(mm)11 トラスコ品番835-8702 厚さ(mm)0.82 質量(g)325 最小径(Φmm)50 締付トルク(N・m)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39326009
2023-05-23
用途:
自作機械の部品に

特に不具合は感じません。ホームセンター等ではあまり取り扱いのない品も注文でき助かっております。
これは当方の確認不足でしたが「最大径(Φmm)」は巻く対象の直径であり、バンドそのものの長さではないのですね(当然ですが…)
勘違いにより必要量よりかなり長いものを購入してしまいました(余った分は切ったので問題はありませんでした)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする