WAK-VC パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所 39325973

パックテスト[標準タイプ]

(81件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50回分)
測定項目ビタンミンC(アスコルビン酸)
BOD
BOD(低濃度)
COD(10000)
Pアルカリ度
カルシウム/カルシウム硬度
ニッケル(DPM)
過マンガン酸カリウム消費量
陽イオン界面活性剤
3価鉄
Mアルカリ度
ホウ素
pH(酸性雨用)
マグネシウム/マグネシウム硬度
pH(BTB)
アンモニウム(排水)/アンモニウム態窒素(排水)
残留塩素(高濃度)
残留塩素(遊離)
6価クロム
鉄(低濃度)
2価鉄
過酸化水素
過酸化水素(高濃度)
金属総量(5種)
マンガン
モリブデン
ニッケル
亜硝酸/亜硝酸態窒素
亜硝酸(高濃度)/亜硝酸体窒素(高濃度)
硝酸/硝酸態窒素
硝酸(高濃度)/硝酸態窒素(高濃度)
オゾン
pH
亜硫酸(高濃度)
総残留塩素
全硬度
亜鉛
COD(250)
COD
COD(低濃度)
アンモニウム/アンモニウム態窒素
銅(排水)
TOC
ふっ素(遊離)
ほう素(高濃度)
グルコース
亜塩素酸ナトリウム
動植物油脂
硫酸(高濃度)
ビタミンC/アスコルビン酸
アルミニウム
塩化物(200)
塩化物(300)
塩化物(低濃度)
二酸化塩素
全クロム
ホルムアルデヒト
ヒドラジン
りん酸(高濃度)/りん酸態りん(高濃度)
りん酸(低濃度)/りん酸態りん(低濃度)
硫化物(硫化水素)
シリカ
シリカ(低濃度)
亜鉛(低濃度)
全窒素(無機)
内容量1箱(50回分)注文コード39325973品番WAK-VC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。

用途
各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
測定範囲
(ビタミンC)0.1、0.2、0.5、1、2、5、10(mg/100mL)
(アスコルビン酸)1、2、5、10、20、50、100(mg/L)
測定項目ビタンミンC(アスコルビン酸)反応時間3分測定原理モリブデン青法主な用途工程管理アズワン品番6-8675-67TGK品番211-80-28-76対応-変色の経過無色→淡青→青有効期限(製造より)12ヶ月
注意
薬品を含みますので、ご使用の際はご注意ください。お子様がご利用される場合、大人の目の届く範囲でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 検査時
株式会社北條製餡所製造業

感単で誰にでもできるので大変重宝しています。是非大容量タイプもラインナップして欲しい

1が参考にしています
2025-04-02
用途: 河川調査
サービス業

分析によってCODを算出しなくて済むため、大変に便利な試薬です。

1が参考にしています
対象商品 : 02852604
2025-12-17
用途: 原水の検査
合資会社 飯野商事不動産業

特になし、もう少し価格が安いと良いのだが?使い勝手は普通です。

2024-11-12
用途: 排水の濃度管理
製造業

簡単な操作ですぐに結果が分かるので重宝してます。厳密な濃度測定には不向きかもしれませんが、満足です。

対象商品 : 09465915
2024-08-03
用途: 検査

なかなか販売している所がないので非常にたすかります。

対象商品 : 09465915
2022-09-02
用途: 廃棄物からの六価クロム溶出有無確認
その他業種

検出範囲が0.05~2ppmとhpに記載してあったので、用途に合うか判断出来たうえで購入出来て良かった。実際に使用した際にも、0.1ppmと0.2ppmで発色の違いが分かりやすかったので、助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 09465872
2022-08-13
用途: 小学生向け実験

古くなると試薬が劣化するので、新しい物がいいです。
使用期限も問題ない物がとどきました。

2が参考にしています
対象商品 : 25446217
2022-10-27
用途: 廃液処理確認
製造業

通常の検査項目に使用中ですが、初心者でも使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする