PT-50T Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター 39326287 PT-50T Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター 39326287 PT-50T Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター 39326287

Pシリーズ双輪・ねじ込み式

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39326287 品番PT-50T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 ねじ径M12 軸長(mm)14 取付高(mm)62 材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式タイプ トラスコ品番393-0017 形状自在車 型式Pシリーズ双輪 質量(g)100 車輪幅(mm)45 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)19 ピッチ/山(mm)1.25 ストッパーなし 偏芯E(mm)18 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)51 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39326287 PT-50T 68279534 PT-50T,M12×15(P1.25) Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター 1個 409 税込450 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02540325
2024-08-10
用途:
事務椅子の修理用
農・林・水産業

差し込み式のキャスターが緩んでしまい(差込部分がプラ製だった)タップをたててねじ込み修理してみました。緩んでキャスターがはの字で転がりませんでしたが、問題なく修理出来ました。大型のキャスターチェアーでしたので、捨てずに再使出来ててエコナ結果と成りました。

対象商品:
39326287
2018-07-03
用途:
スチール椅子の修理
サービス業

スムーズに動きすぎて怖いくらいです!こんなことならもっと早く交換するんだった・・

対象商品:
39326287
2017-10-24
用途:
自宅の椅子のキャスターが経年劣化したので交換
製造業

自宅の椅子にぴったりで満足。通常どの程度の寿命になるのか?今回の交換で2回目ですが、壊れ始める前に交換したいのですが?標準的な耐用年数も明示頂ければ幸いです。

対象商品:
39326253
2017-04-21
用途:
椅子のキャスター交換
運輸・通信業

少し小さかった、滑りはよい、接地部分が固い、動きはスムーズ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする