ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39326341
品番
PT-50TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
ねじ径
M12×1.25
軸長(mm)
14
取付高(mm)
62
材質(車輪)
ナイロン車
用途
事務機器やイスなどに最適です。
仕様
ねじ込み式タイプ
トラスコ品番
393-0033
形状
自在車S
型式
Pシリーズ双輪
質量(g)
95
車輪幅(mm)
45
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
19
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
18
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
57
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪