HESKINS
HESKINSの 安全保護テープ
HESKINSの すべり止めテープ
アンチスリップテープ Safety Grip
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39327664
品番
3401002500060NUA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で耐久性に優れたスタンダードな滑り止めテープです。粘着力に優れ耐水性も備えており、屋内外を問わず使用出来ます。DIN51130(滑り止め基準)を満たしています。
色
黒
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
18.3
テープ厚さ(mm)
0.9
基材
ポリ塩化ビニル(PVC)
粘着剤
アクリル系
砥粒
酸化アルミニウム
使用場所
屋外用
用途
屋内・屋外兼用。
トラスコ品番
116-2516
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
350
長さ(m)
18.3