HESKINS
HESKINSの 安全保護テープ
HESKINSの すべり止めテープ
アンチスリップテープ Safety Grip カットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39327707
品番
3401015000610NUA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
0.61
テープ厚さ(mm)
0.9
基材
ポリ塩化ビニル(PVC)
粘着剤
アクリル系
砥粒
酸化アルミニウム
使用場所
屋外用
トラスコ品番
116-2526
長さ(mm)
610
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
90
テープ長さ(mm)
610