3401002500060YUA アンチスリップテープ Safety Grip HESKINS 39327734

アンチスリップテープ Safety Grip

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード39327734品番3401002500060YUA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350

丈夫で耐久性に優れたスタンダードな滑り止めテープです。粘着力に優れ耐水性も備えており、屋内外を問わず使用出来ます。DIN51130(滑り止め基準)を満たしています。

用途屋内・屋外兼用。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)18.3テープ厚さ(mm)0.9基材ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤アクリル系砥粒酸化アルミニウム使用場所屋外用トラスコ品番116-2517幅(mm)25厚さ(mm)0.9質量(g)350長さ(m)18.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする