※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
E BRAIDS
E BRAIDSの ロープ、ヒモ
E BRAIDSの ナイロンロープ
ダイニーマ ロープ WINCHLINE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
太さ(Φmm)
10
注文コード
39327883
品番
58100030905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
太さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
太さ(Φmm)
10
長さ(m)
30
材質
ダイニーマ®
色
グレー
質量(kg)
2.38
包装形態
袋入
トラスコ品番
116-3187
引張強度(kN)
78.45