※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
E BRAIDS
E BRAIDSの ロープ、ヒモ
E BRAIDSの ナイロンロープ
ダイニーマ ロープ WINCHLINE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
39327908
品番
58120030905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
30
材質
ダイニーマ(R)
色
グレー
質量(kg)
3.1
包装形態
袋入
トラスコ品番
116-3189
引張強度(kN)
120.62